SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。 便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。 JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。 ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。 照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
凄く偏光の感度が悪いです。普通に目潰しくらいます。交換用のボタン電池が6個付いていますが速攻でなくなります。そして実使用6ヶ月で変更しなくなりました。正直言って買うんじゃ無かった。以前モノタロウブランドの自動偏光ガラスを使用していましたがアレがコスパ的に最高でした。最低でも1年は持ちましたから。