特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12052454 品番 DJ-PB20BA
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。

用途
ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)
アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式) 定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz)422.0500〜422.1750、422.2000〜422.3000 インピーダンス約2kΩ ブラック 付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g)約174(単三乾電池含む) 接地マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式F3E (FM) 充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式交互通話(単信) 使用温度範囲(℃)本体:-10〜+50、充電器:0〜+40 音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力10mW (1mW切り替え可) 種類特定小電力 防塵防水性能IP54 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100〜200程度 受信方式ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12052488
2024-03-14
用途:
機械設置の際離れた人との連絡に使用

軽く通信状態も問題なく使用しています。
耐久もよく追加の購入です

1人が参考にしています
対象商品:
12052454
2023-05-29
用途:
行事開催時に使用
その他業種

以前より使用していた同機種のトランシーバーが故障し、使用感等も含め同機種が欲しく検索したところモノタロウさんで購入できるとのことでしたので早速購入依頼。
思ったより納品も速く助かりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする