※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの メカニカルバルブ
メカニカルバルブ MSVシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12052469
品番
HEAD-BLOCK-ASSY/MSV06-RA
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・管接続口径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
種別
手動弁
配管形式
直接
シール方式
メタルシール
バルブ種類
メカニカルバルブ