特定小電力トランシーバー DJ-P221

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12052497 品番DJ-P221LA
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22〜P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。

周波数範囲(MHz)
422.0500〜422.1750、421.5750〜421.7875、440.0250〜440.2375、422.2000〜422.3000、421.8125〜421.9125、440.2625〜440.3625、
(リモコン用:421.8000/440.2500)
用途
ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力10mW-1mW切り替え可 付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 インピーダンス約2kΩ 定格電圧(V)DC1.2〜1.7(電池端子) 充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 質量(g)約136 (EBP-179/クリップ含む。本体のみ約110g) チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch 種類特定小電力 接地マイナス接地 通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100〜200程度 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃)本体:-10〜+50、充電器:0〜+40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする