サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 切断/曲げ
サンコー(サンコーミタチ)の 高速切断機
355mmチップソーマルチ切断機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12052515
品番
MCM355GB
参考基準価格(税別)
¥222,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
3600/2700/1700
チップソー外径(Φmm)
355
コード長さ(m)
3.5
消費電力(W)
1440
チップソー内径(Φmm)
25.4
付属品
チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)
電流(A)
15.0
本体質量(kg)
17.8
チップソー厚さ(mm)
4
注意
※アルミ材の切断はアルミ専用ブレードBS-355ALを別途ご購入ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
MCM355GB 一般鋼材やアルミ構造材もストレスなく切断
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった