安全機能付きストレートグラインダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12052524 品番MGS38BDK
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様

電源(V)単相100 電流(A)5.0 回転数(min-1[r.p.m])24000 コード長さ(m)3.5 付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET 消費電力(W)485 本体質量(kg)1.9 取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする