Tapepro Drywall Tools
Tapepro Drywall Toolsの 内装工事関連
Tapepro Drywall Toolsの 建築・内装工具
T2フラットボックス 6インチ(150mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12052558
品番
T-150
参考基準価格(税別)
¥39,545
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
パテを均一に早く塗ることができます。
別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。
150mm幅で下塗りにピッタリです。
幅(mm)
150
色
ブラック
寸法(cm)
26×21×15
質量(kg)
1.1
用途
クロス工事のパテ処理
注意
※別売りのハンドルとセットでご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750