※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

メカニカルバルブ MSVシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 管接続口径1/4 注文コード12052609 品番MSV2306-RP-02
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はポート数・管接続口径など29種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 種別手動弁 配管形式直接 有効断面積(mm2)11 シール方式メタルシール バルブ種類メカニカルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする