※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
モジュラー形FRL P3Nシリーズ
商品レビューを投稿する
57日以内出荷
返品不可
57日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1
圧力計
圧力計付
形式
P3NCA
注文コード
12052828
品番
P3NCA28SEANGLNB
参考基準価格(税別)
¥185,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・形式
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
種別
BLコンビネーション
形式
P3NCA
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)
0~0.8
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
圧力計
圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンガイド1/8付