アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12052848
品番
HS2800
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
フォーマルなサービスを演出する、メンズベスト。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ブラック
サイズ
S
胸廻(cm)
94
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53
機能
帯電防止
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
10