曜日別特売
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944

ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944
ブルー Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052944

Ocean Net Custom オーシャンネット・カスタム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12052944品番ブルー
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラバーコートネット:ネットには0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネット深さ:0mm)
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体化する事により針絡みを軽減します。
強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。
強化軽量大口径アルミシャフト:シャフトには取り回しの良い強化軽量大口径アルミシャフトを採用。
EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップにEVAを採用(リアグリップはロングタイプ)。水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。
ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバーキャップを採用。

用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・オーシャンネットカスタムは、強化軽量大口径アルミシャフト/強化アルミフレームにより、取り回しは勿論の事、接合部にも強化オリジナルパーツを採用し、ビックフィッシュに対応。貴方のビックフィッシュキャッチ率を大幅にアップさせます。自重(g)1050寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:750×670材質(ネット)ラバーコートネット(深さ650mm)シャフト長さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする