アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
12053031
品番
HS2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。
色
ブラック
サイズ
LL
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
72
機能
吸汗速乾、ストレッチ
素材
鹿の子ニット ポリエステル100%
色番
10