きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ5L 注文コード12053058 品番HS2900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。

ブラック サイズ5L 胸廻(cm)136 肩幅(cm)59 袖丈(cm)44 着丈(cm)74 機能吸汗速乾、ストレッチ 素材鹿の子ニット ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする