曜日別特売
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066

ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066
ガンメタ Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053066

Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12053066品番ガンメタ
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネットの深さ:0mm)
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体にする事により、針絡みを軽減します。
八角アルミシャフト:シャフトには八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。
ワンタッチスライドパーツ:ワンタッチスライドパーツ採用。ワンタッチでシャフトを簡単に伸縮することができます。ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。
バックルホルダー搭載EVAグリップ:カラビナを外さずワンプッシュで簡単に脱着できる、バックルホルダー搭載EVAグリップを採用。
カラビナ&スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。移動時やランディング時のネット落下を防止。

用途ワンプッシュで簡単に脱着、モバイル性に優れた「バックルホルダー」搭載。ゴールデンミーン・キャプチャーネットⅣは、バックルホルダー搭載でモバイル性に優れ、強化軽量アルミシャフト、軽量アルミフレーム、軽量ラバーコートネットを採用することにより、取り回しの良さは勿論の事、程良い大きさで様々な魚種に対応します。寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:420×330材質(ネット)ラバーコートネット(深さ260mm)自重(g)298シャフト長さ(mm)235~365(伸縮機能付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする