アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 和風シャツ(作務衣・甚平)
きもの衿ニットシャツ(男女兼用)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12053067
品番
HS2900
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポロシャツ感覚で着用できる作務衣風ニットシャツ。
色
ワイン
サイズ
SS
胸廻(cm)
92
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
60
機能
吸汗速乾、ストレッチ
素材
鹿の子ニット ポリエステル100%
色番
13