ウルトラパワー電源4000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12053346 品番BA-4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!

質量(kg)21 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 最大出力(W)4000 定格出力(W)2000 出力周波数(Hz)50/60(切り替え可) 出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A) バッテリー寿命3000〜4000回 入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能 入力電圧(V)AC54V/10A450W 充電時間(時間)約3.5 用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。 付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書 幅(mm)379 高さ(mm)317 使用温度範囲(℃)0〜60 奥行(mm)216 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)-10〜60 バッテリー容量(Wh)1536 入力ポートAC/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする