MC4延長ケーブル10m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12053380 品番MC4-EN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。

ケーブル長(m)10 質量(g)800 用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12053380
2023-12-05
用途:
EcoFlowRIVER2Pro への充電
運輸・通信業

EcoFlowRIVER2Proと専用専用ソーラーも購入したが コードが短いためこちらを購入
専用延長ケーブルもモノタロウさんで販売しているが、防災の観点から長いものが欲しくこちらを購入、 問題なく充電できた。10Mもあるので 本体を家の中において充電が可能となった。  当然ながら長い分重い。  EcoFlowRIVER2Proの専用リュック型バックに収納できたので良かった。 長期停電を想定して購入したので使わない事を祈る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする