消費電力(W)動作時21/待機時最大約10.1/待機時最小約0.06
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×207×46(突起部有)、約430×196×46(突起部無)
入出力端子HDMI出力端子×1、USB端子×1(背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×2、BSデジタル・110度CSデジタル×2
カードスロットB-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×1
年間消費電力量(kWh/年)17.3
録画時間DR(地上デジタル/HD放送):約64時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約45時間、AF(2倍モード):約85時間、AN(3倍モード):約127時間、AS(4倍モード):約182時間、AL(5.5倍モード):約251時間、AE(12倍モード):約543時間
記録方式【録画】MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264、【音声】ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC
付属品リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、安全・その他のお知らせ、はじめるガイド
質量(kg)2
容量(TB)0.5
対応メディア【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク(最大6TB)/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC/USBメモリー
仕様録画予約数:200番組