消費電力(W)動作時30/待機時最大約14.9/待機時最小約0.05
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×260×49(突起部有)、約430×250×48(突起部無)
入出力端子HDMI出力端子×2、光デジタル音声出力端子×1、USB端子×1(前面/背面)、LAN端子×1、アンテナ:地上デジタル:75ΩF型コネクター/BS・110度CS-IF:75ΩF型コネクター
チューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応)×3、BSデジタル・110度CSデジタル×3
カードスロットSDカードスロット×1、B-CASカードスロット(地上・BS・110度CSデジタル共用)×1
年間消費電力量(kWh/年)21.2
録画時間DR(地上デジタル/HD放送):約388時間、DR(BS・110度CSデジタル/HD放送)約275時間、AF(2倍モード):約511時間、AN(3倍モード):約767時間、AS(4倍モード):約1097時間、AL(5.5倍モード):約1507時間、AE(12倍モード):約3263時間
記録方式【録画】MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264、【音声】ドルビーデジタル、MPEG-2 AAC
付属品リモコン、単4形乾電池(2本、リモコン動作確認用)、miniB-CASカード、同軸ケーブル(地上デジタル放送専用)、取扱説明書
質量(kg)2.95
容量(TB)3
対応メディア【記録】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW、【再生】内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/SeeQVaultTM 対応USBハードディスク/Ultra HDブルーレイ/ブルーレイ3DTM/BD-Video/BD-R/BD-R DL/BD-R XL/BD-RE/BD-RE DL/BD-RE XL/DVD-Video/DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW/DVD-RAM/音楽用CD/CD-R/CD-RW/SD/SDHC/SDXC
仕様録画予約数:200番組、無線LAN内蔵:○(11ac対応)