SAFEGUARD階段用すべり止めカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12053520 品番12083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。
今ある階段に設置できます。
ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

寸法(mm)25(鼻先) 材質FRP+シリコンカーバイド 幅(mm)762 奥行(mm)75 付属品付属品無し、本体のみ サイズ(inch)3 用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
注意
※設置用のネジ、および接着剤等は付属しません。別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SAFEGUARD Anti Slip Ladder Rung Covers Installation

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする