12088 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053574 12088 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053574 12088 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053574 12088 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053574 12088 SAFEGUARD階段用すべり止めカバー セーフラン安全用品 12053574

SAFEGUARD階段用すべり止めカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12053574 品番 12088
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数の階段用すべり止めカバーです。
今ある階段に設置できます。
ネジ、或いは別売りの専用接着剤(シーカフレックス252J)にて簡単に設置していただけます。(併用推奨)
優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。

寸法(mm)25(鼻先) 材質FRP+シリコンカーバイド 幅(mm)762 奥行(mm)150 付属品付属品無し、本体のみ サイズ(inch)6 用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。
注意
※設置用のネジ、および接着剤等は付属しません。別途お買い求めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

SAFEGUARD Anti Slip Ladder Rung Covers Installation

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする