画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12053627 品番 KU90550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

空気漏れが少なく、着心地・肌触り抜群な長袖ブルゾン。 綿100%&サイズ展開豊富な男女兼用人気モデル。

シルバー サイズM 胸廻(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 素材コットンブロード 綿100% 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする