画像準備中

空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12053661 品番 KU90550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

空気漏れが少なく、着心地・肌触り抜群な長袖ブルゾン。 綿100%&サイズ展開豊富な男女兼用人気モデル。

シルバー サイズ3L 胸廻(cm)132 肩幅(cm)56 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 素材コットンブロード 綿100% 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする