画像準備中

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L グレー 注文コード12053968 品番KU92240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

火気使用の現場向け防炎・帯電防止高機能素材採用長袖ブルゾン。 難燃+帯電防止の高機能男女兼用モデル。

グレー サイズ3L 胸廻(cm)132 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)72 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする