曜日別特売
P31CD22GEMN4W モジュラー形ParkerグローバルFRL ParkerTAIYO 12054386

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

モジュラー形ParkerグローバルFRL

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4圧力計圧力計付注文コード12054386品番P31CD22GEMN4W
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
設定圧力範囲(MPa)~0.41ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計圧力計付種別コンビネーション形式P31使用流体空気設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなしケースケースガード付・プラスチックケースフィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする