Tシャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12054729 品番 MT180
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鮮やかな色目からニュアンスのある中間色まで、45色のカラー展開 イベントなど多彩なシーンにお選びいただけます。 高級感と重量感をあわせ持つ200g/m2のス-パ-ヘビ-ウエイトTシャツです 高品質コットン100%・滑らかな18番手のカード糸を使用 専門工場で熟達した職人の手により丁寧に作られています オリジナルプリント対応。

ホワイト サイズM 胸囲(cm)102 着丈(cm)71 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする