【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12057307 品番 BF-713
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
帯電防止素材。
背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。
袖口アジャスターで袖口回りを調節可能。
左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズSS 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-700シリーズ 胸囲(cm)103 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)44 袖丈(cm)52 着丈(cm)60 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 色番100 名入れ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12057325
2017-10-10
用途:
実験作業
株式会社アイ・エレクトロライト 様 (製造業)

別のメーカーの作業着よりも動きやすくて着心地がよかった。

対象商品:
10932957
2016-05-28
用途:
一般作業時
有限会社ビジネス創研 様

生地に厚みもあり、温かく縫製もしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
12057517
2015-03-25
用途:
機械の計装、軽作業

生地は繊維メーカーだけあって非常に良い。胸ポケットに携帯いれは時代遅れ、大きさ合わない、引っかかる。裏ポケットに縦長の財布が入るサイズが欲しい。

対象商品:
10933133
2010-06-11
用途:
ハウスクリーニング
株式会社BoLT 様

濡れても即乾くのでこの仕事には最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする