Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
5本指ソックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
M(22.0-25.0)
色
ライトグリーン
注文コード
12057336
品番
NW-2900-41-M
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
踏ん張りが効く!5本指ソックス。
踏ん張りが効く!バランスが取りやすい!卓球の複雑な動きをサポートする、機能的な5本指ソックスです。
素材
ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン
特性
吸水速乾、抗菌防臭、ハイゲージ、Y字ヒール、アキレスガード、ショート丈
サイズ(cm)
M(22.0-25.0)
用具種別
ウェア・装着品
色
ライトグリーン