NB-1720 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 12057677 NB-1720 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 12057677 NB-1720 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 12057677 NB-1720 2スター クリーン 3個入 Nittaku(ニッタク) 12057677

2スター クリーン 3個入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード12057677 品番NB-1720
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

公認球を作る工程で作られた抗ウイルス・抗菌仕様の練習球、2スター クリーン。
3スタープレミアムクリーンを作る工程で作られた、準試合球というべき練習球です。常に試合の感覚を保ちたい方にオススメです。
3スターと2スターの違い
【3スター】⇒試合用
検査項目(透視検査・回転検査・重量検査等)全てにおいて、国際卓球連盟、(公財)日本卓球協会の規格はもちろん、さらに厳しいメーカー内規格に合格したもの。
【2スター】⇒練習用
(公財)日本卓球協会の規格には合格しているが、さらに厳しいメーカー内規格から外れたもの。実質3スターに近い品質を持っており、コストパフォーマンスに優れている。

材質プラスチック サイズ(mm)40 用具種別卓球ボール(ピンポン球) 仕様抗ウイルス・抗菌仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする