NR-8592-71MAX 表ソフトラバー ロイヤルプリンス Nittaku(ニッタク) 12057799 NR-8592-71MAX 表ソフトラバー ロイヤルプリンス Nittaku(ニッタク) 12057799 NR-8592-71MAX 表ソフトラバー ロイヤルプリンス Nittaku(ニッタク) 12057799 NR-8592-71MAX 表ソフトラバー ロイヤルプリンス Nittaku(ニッタク) 12057799 NR-8592-71MAX 表ソフトラバー ロイヤルプリンス Nittaku(ニッタク) 12057799 NR-8592-71MAX 表ソフトラバー ロイヤルプリンス Nittaku(ニッタク) 12057799

表ソフトラバー ロイヤルプリンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12057799 品番 NR-8592-71MAX
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

伝説のラバーの性能を継承&進化、ラージボール用 表ソフトラバー ロイヤルプリンス。
数々の全国タイトルを獲得し、人気を博してきた伝説ラバーの性能を継承しつつ、グレードアップを遂げたラバーが誕生しました。密度が大きくコシのあるシートでスピン性能を向上。高いスピード性能を誇るスポンジは、AC(アクティブチャージ)効果を取り入れやすい素材を採用することで実現しています。相手を弾き飛ばすドライブとスマッシュを繰り出したいトッププレーヤーのために。さらなるスピンとスピードで、さらなる高みを。

スポンジ硬度22.5 ブラック 分類AC(アクティブチャージ) スポンジ厚さ(mm)MAX(2.1〜) 用具種別卓球ラバー 仕様スピード:16.5、スピン:15.5、ITTF公認番号:54-055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする