NW-2515-O サテラショーツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12058158 NW-2515-O サテラショーツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12058158 NW-2515-O サテラショーツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12058158 NW-2515-O サテラショーツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12058158 NW-2515-O サテラショーツ ブラック Nittaku(ニッタク) 12058158

サテラショーツ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12058158 品番 NW-2515-O
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

動きやすさを重視した人気のサテンタイプ、サテラショーツ。
ラウンド型のサイドスリットと広めの裾幅で、足の動きを妨げない形状のショーツです。光沢感のあるサテン生地で、コスパも非常に良い商品です。前丈よりも後丈が長めなので、前かがみになっても安心感があります。

ヒップ(cm)122 ウエスト(cm)72〜110 ブラック 股上(cm)29 用具種別ウェア・装着品 サイズO 特性男女兼用、ジュニア対応、吸汗速乾 素材ポリエステル100% 裾幅(cm)34(裾口) 渡幅(cm)38 脇丈(cm)41 仕様JTTA公認 ※公式試合に着用可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする