グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
【駐車場 ペットボトル看板】表示板 【P お客様駐車場】片面タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12058788
品番
rk15-01-s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重しにペットボトル使用でお手軽設置。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
2Lペットボトルが2本入ります。フタ付きなので見た目もスッキリ!
文字内容
P お客様駐車場
材質
プラダン白4mm
寸法(高さH×幅W)(mm)
600×450
タイプ
ペットボトル看板
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
取付方式
スタンド式
印刷
片面タイプ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ペットボトルは付属しておりません。