グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】片面タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12058797
品番
rk16-01-s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
文字内容
お客様駐車場
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:190×390×100
質量(kg)
約10
タイプ
ブロック看板
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
取付方式
スタンド式
印刷
片面タイプ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070