グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
カラーコーンサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
オープンハウス
注文コード
12058858
品番
オープンハウス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字内容
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
見やすく分かりやすい、大きな文字。手軽で効果抜群のカラーコンサインです。
組立済みなのですぐ使えます。軽量で持ち運びも楽々。
コーンとPOPのセット売り。
文字内容
オープンハウス
材質
POP/プラスチック板1mm、本体/ポリエチレン(PE樹脂)
寸法(幅W×高さH)(mm)
面版:300×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全体:約380×380×700
用途
屋外スタンド看板、誘導、警備、案内看板、標識、イベント、駐車場、工事現場
取付方式
カラーコーン取付
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070