AD-155シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060179 品番AD-155C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。

出力電流2.7A、200mA 長さ(mm)199 出力数2 出力電圧(V)54dc 入力電圧(V)124→370dc、88→264ac 奥行(mm)50 温度(℃)-10〜+60 幅(mm)110 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)156.5 質量(g)880 パッケージカバー付 形状カバー付 用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする