CSP-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12060197 品番 CSP-3000-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

AC入力180〜264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。

入力電圧(V)180→264ac、254→370dc 形状カバー付 出力数1 温度(℃)-20〜+65 定格電力(W)3000 幅(mm)177.8 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)63.5 出力電圧(V)250dc 長さ(mm)278 パッケージカバー付 出力電流(A)12 質量(g)4000 用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする