DDR-240シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12060224 品番 DDR-240B-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2:1の広い入力範囲。-40〜+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除

幅(mm)152.2 奥行(mm)113.5 長さ(mm)40 出力数1 入力電圧(V)16.8→33.6dc 絶縁電圧(kV)4dc 出力電流(A)5 温度(℃)-40〜+70 定格電力(W)240 出力電圧(V)48dc 実装タイプDINレールマウント 仕様分離式:あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする