曜日別特売
DDR-240C-48 DDR-240シリーズ MEAN WELL 12060249

DDR-240シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
出力電圧(V)48dc
出力電流(A)5
入力電圧(V)33.6→67.2dc
内容量1個注文コード12060249品番DDR-240C-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除

幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1入力電圧(V)33.6→67.2dc絶縁電圧(kV)4dc出力電流(A)5温度(℃)-40~+70定格電力(W)240出力電圧(V)48dc実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする