DRDN20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060294 品番DRDN20-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。

電流範囲(A)入力:20 供給電圧(V)36→60dc アクセサリタイプ冗長性モジュール 取付DINレール取り付け 用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする