ELP-75シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 注文コード12060355 品番ELP-75-5RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は出力電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。

幅(mm)60 出力電圧(V)5dc 温度(℃)-30〜+70 実装タイプシャーシマウント 質量(g)250 出力数1 出力電流(A)15 形状オープンフレーム 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 長さ(mm)175 定格電力(W)75 奥行(mm)27 パッケージオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする