EPP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)15dc 注文コード12060425 品番EPP-200-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は出力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。

入力電圧(V)113〜370dc、80〜264ac 出力電圧(V)15dc 奥行(mm)29 実装タイプパネルマウント 質量(g)190 幅(mm)50.8 長さ(mm)101.6 出力数1 定格電力(W)141 形状オープンフレーム 温度(℃)-30〜+70 出力電流(A)9.4 用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具 取付方式パネルマウント 安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA 動作温度(℃)-30〜70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする