EPP-400シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)15dc 注文コード12060477 品番EPP-400-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は出力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。

形状オープンフレーム 入力電圧(V)113→370dc、80→264ac 出力数1 パッケージオープンフレーム 定格電力(W)250.5 奥行(mm)35 質量(g)390 出力電圧(V)15dc 長さ(mm)127 実装タイプパネルマウント 出力電流16.7A、26.7A 温度(℃)-30〜+70 幅(mm)76.2 用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする