MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
EPS-15シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12060529
品番
EPS-15-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。
実装タイプ
シャーシマウント
温度(℃)
-30〜+70
パッケージ
オープンフレーム
幅(mm)
45.7
出力電圧(V)
5dc
入力電圧(V)
120→370dc、85→264ac
出力電流(A)
3
長さ(mm)
63.5
質量(g)
57
出力数
1
定格電力(W)
15
形状
オープンフレーム
奥行(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応