EPS-35シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060547 品番EPS-35-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合

パッケージオープンフレーム 出力電流(A)3 形状オープンフレーム 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac 長さ(mm)76.2 定格電力(W)36 温度(℃)-30〜+70 出力数1 奥行(mm)24 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)50.8 出力電圧(V)12dc 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする