ERDN40シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060599 品番ERDN40-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力 1出力。出力電流:最大40A。自然対流による冷却。超広い動作温度範囲:-40→+80℃( +60℃ディレーティング)。2 チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵

供給電圧(V)9→14dc 取付デスクトップ 電流範囲(A)入力:40 アクセサリタイプ冗長性モジュール 用途産業用制御システム、半導体の製造装置、ファクトリオートメーション、電気機械装置 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする