HRP-100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060660 品番HRP-100-48RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。

実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数1 入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac 定格電力(W)105.6 出力電圧(V)48dc 質量(g)380 出力電流(A)2.2 長さ(mm)159 温度(℃)-40〜+60 幅(mm)97 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする