HRP-150シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060669 品番HRP-150-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。

出力電圧(V)15dc 出力数1 長さ(mm)159 入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac 温度(℃)-40〜+70 実装タイプシャーシマウント 形状カバー付 幅(mm)97 出力電流(A)10 奥行(mm)38 定格電力(W)150 質量(g)610 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする