HRPG-450シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060730 品番HRPG-450-48RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合

定格電力(W)456 幅(mm)105 長さ(mm)218 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)41 質量(g)1200 温度(℃)-40〜+70 出力数1 出力電流(A)9.5 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする