MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
ICLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12060748
品番
ICL-16R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイパスリレーを内蔵、シンプルな NTCはありません。内部熱保護。DINレールTS-35/7.5又は15(ICL-16R)に取り付け。
取付
DINレール取り付け
電流範囲(A)
入力:16
供給電圧(V)
180→264ac
温度(℃)
-30〜+70
併用可能製品
回路ブレーカ、電源
RoHS指令(10物質対応)
対応