MEAN WELL
MEAN WELLの 電源(制御機器)
MEAN WELLの 変圧・変換
MEAN WELLの スイッチング電源
IRM-01シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(10個)
注文コード
12060766
品番
IRM-01-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
幅(mm)
22.2
出力数
1
出力電圧(V)
15dc
温度(℃)
-30〜+85
奥行(mm)
16
実装タイプ
PCBマウント
長さ(mm)
33.7
質量(g)
19
定格電力(W)
1
出力電流(mA)
67
パッケージ
密閉型
入力電圧(V)
120→430dc、85→305ac
用途
ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など
RoHS指令(10物質対応)
対応